さし込み溶接フランジ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 お客様組立品車上渡し 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 06860638 品番 304FF10K550A
参考基準価格(税別)¥93,900 販売価格(税込) ¥103,268
販売価格(税別)
93,880
呼び径(A)550 呼び径(B)22 外径(mm)745 ボルト穴径(Φmm)33 ボルト穴数20 呼び圧力10K 用途造船、電力プラント、石油化学、製紙・パルプ、上下水道、薬品等の配管 トラスコ品番850-5178 材質SUS F304 形状差込み溶接フランジ 厚さ(mm)32 質量(kg)43.34 種類ステンレス製管フランジ 内径(Φmm)562 取付ボルトの呼びM30 外径D(Φmm)745 外径(Φmm)745 厚さt(mm)32 内径d(Φmm)562 ボルト数20(本) ボルト穴中心径(C)(Φmm)680 寸法C(Φmm)680 ボルト穴径h(Φmm)33 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フランジの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/506/
2023-03-24

「フランジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする