呼び径(A)600
呼び径(B)24
外径(mm)795
ボルト穴径(Φmm)33
ボルト穴数24
呼び圧力10K
用途造船、電力プラント、石油化学、製紙・パルプ、上下水道、薬品等の配管
トラスコ品番850-5179
材質SUS F304
形状差込み溶接フランジ
厚さ(mm)32
質量(kg)45.86
種類ステンレス製管フランジ
内径(Φmm)613
取付ボルトの呼びM30
外径D(Φmm)795
外径(Φmm)795
厚さt(mm)32
内径d(Φmm)613
ボルト数24(本)
ボルト穴中心径(C)(Φmm)730
寸法C(Φmm)730
ボルト穴径h(Φmm)33
RoHS指令(10物質対応)対応