呼び径(A)100
呼び径(B)4
外径(mm)225
ボルト穴径(Φmm)23
ボルト穴数8
呼び圧力20K
用途造船、電力プラント、石油化学、製紙・パルプ、上下水道、薬品等の配管
トラスコ品番806-4251
材質SUS F304
形状差込み溶接フランジ
厚さ(mm)24
質量(kg)4.95
種類ステンレス製管フランジ
内径(Φmm)115.4
取付ボルトの呼びM20
外径D(Φmm)225
外径(Φmm)225
厚さt(mm)24
内径d(Φmm)115.4
ボルト数8(本)
ボルト穴中心径(C)(Φmm)185
寸法C(Φmm)185
ボルト穴径h(Φmm)23
RoHS指令(10物質対応)対応