曜日別特売
304FF20K20A さし込み溶接フランジ イノック 06860717

304FF20K20A さし込み溶接フランジ イノック 06860717
304FF20K20A さし込み溶接フランジ イノック 06860717

さし込み溶接フランジ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1枚
呼び径(A)20
20
32
50
100
10
90
125
150
200
250
300
350
400
450
500
550
600
15
25
40
65
80
呼び圧力20K
呼び径(B)3/4
3/4
1-1/4
2
4
3/8
3-1/2
5
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
1/2
1
1-1/2
2-1/2
3
内容量1枚注文コード06860717品番304FF20K20A
参考基準価格(税別)¥1,780販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698
用途
造船、電力プラント、石油化学、製紙・パルプ、上下水道、薬品等の配管
呼び径(A)20呼び径(B)3/4外径(mm)100ボルト穴径(Φmm)15ボルト穴数4呼び圧力20Kトラスコ品番806-4256材質SUS F304形状差込み溶接フランジ厚さ(mm)16質量(kg)0.81種類ステンレス製管フランジ内径(Φmm)27.7取付ボルトの呼びM12外径D(Φmm)100外径(Φmm)100厚さt(mm)16内径d(Φmm)27.7ボルト数4(本)ボルト穴中心径(C)(Φmm)75寸法C(Φmm)75ボルト穴径h(Φmm)15RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フランジの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/506/
2023-03-24

フランジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする