用途造船、電力プラント、石油化学、製紙・パルプ、上下水道、薬品等の配管
呼び径(A)250呼び径(B)10外径(mm)430ボルト穴径(Φmm)27ボルト穴数12呼び圧力20Kトラスコ品番850-5180材質SUS F304形状差込み溶接フランジ厚さ(mm)34質量(kg)22.12種類ステンレス製管フランジ内径(Φmm)269.5取付ボルトの呼びM24外径D(Φmm)430外径(Φmm)430厚さt(mm)34内径d(Φmm)269.5ボルト数12(本)ボルト穴中心径(C)(Φmm)380寸法C(Φmm)380ボルト穴径h(Φmm)27RoHS指令(10物質対応)対応