用途造船、電力プラント、石油化学、製紙・パルプ、上下水道、薬品等の配管
呼び径(A)300呼び径(B)12外径(mm)480ボルト穴径(Φmm)27ボルト穴数16呼び圧力20Kトラスコ品番850-5181材質SUS F304形状差込み溶接フランジ厚さ(mm)36質量(kg)26.06種類ステンレス製管フランジ内径(Φmm)321取付ボルトの呼びM24外径D(Φmm)480外径(Φmm)480厚さt(mm)36内径d(Φmm)321ボルト数16(本)ボルト穴中心径(C)(Φmm)430寸法C(Φmm)430ボルト穴径h(Φmm)27RoHS指令(10物質対応)対応