呼び径(A)40
呼び径(B)1-1/2
外径(mm)140
ボルト穴径(Φmm)19
ボルト穴数4
呼び圧力20K
用途造船、電力プラント、石油化学、製紙・パルプ、上下水道、薬品等の配管
トラスコ品番806-4259
材質SUS F304
形状差込み溶接フランジ
厚さ(mm)18
質量(kg)1.68
種類ステンレス製管フランジ
内径(Φmm)49.1
取付ボルトの呼びM16
外径D(Φmm)140
外径(Φmm)140
厚さt(mm)18
内径d(Φmm)49.1
ボルト数4(本)
ボルト穴中心径(C)(Φmm)105
寸法C(Φmm)105
ボルト穴径h(Φmm)19
RoHS指令(10物質対応)対応