呼び径(A)80
呼び径(B)3
外径(mm)200
ボルト穴径(Φmm)23
ボルト穴数8
呼び圧力20K
用途造船、電力プラント、石油化学、製紙・パルプ、上下水道、薬品等の配管
トラスコ品番806-4262
材質SUS F304
形状差込み溶接フランジ
厚さ(mm)22
質量(kg)3.84
種類ステンレス製管フランジ
内径(Φmm)90
取付ボルトの呼びM20
外径D(Φmm)200
外径(Φmm)200
厚さt(mm)22
内径d(Φmm)90
ボルト数8(本)
ボルト穴中心径(C)(Φmm)160
寸法C(Φmm)160
ボルト穴径h(Φmm)23
RoHS指令(10物質対応)対応