呼び径(A)10
呼び径(B)3/8
外径(mm)75
ボルト穴径(Φmm)12
ボルト穴数4
呼び圧力5K
用途造船、電力プラント、石油化学、製紙・パルプ、上下水道、薬品等の配管
トラスコ品番806-4184
材質SUS F304
形状差込み溶接フランジ
厚さ(mm)9
質量(kg)0.26
種類ステンレス製管フランジ
内径(Φmm)17.8
取付ボルトの呼びM10
外径D(Φmm)75
外径(Φmm)75
厚さt(mm)9
内径d(Φmm)17.8
ボルト数4(本)
ボルト穴中心径(C)(Φmm)55
寸法C(Φmm)55
ボルト穴径h(Φmm)12
RoHS指令(10物質対応)対応