呼び径(A)150
呼び径(B)6
外径(mm)265
ボルト穴径(Φmm)19
ボルト穴数8
呼び圧力5K
用途造船、電力プラント、石油化学、製紙・パルプ、上下水道、薬品等の配管
トラスコ品番806-4186
材質SUS F304
形状差込み溶接フランジ
厚さ(mm)18
質量(kg)4.43
種類ステンレス製管フランジ
内径(Φmm)166.6
取付ボルトの呼びM16
外径D(Φmm)265
外径(Φmm)265
厚さt(mm)18
内径d(Φmm)166.6
ボルト数8(本)
ボルト穴中心径(C)(Φmm)230
寸法C(Φmm)230
ボルト穴径h(Φmm)19
RoHS指令(10物質対応)対応