呼び径(A)300
呼び径(B)12
外径(mm)430
ボルト穴径(Φmm)23
ボルト穴数12
呼び圧力5K
用途造船、電力プラント、石油化学、製紙・パルプ、上下水道、薬品等の配管
トラスコ品番806-4189
材質SUS F304
形状差込み溶接フランジ
厚さ(mm)22
質量(kg)10.3
種類ステンレス製管フランジ
内径(Φmm)321
取付ボルトの呼びM20
外径D(Φmm)430
外径(Φmm)430
厚さt(mm)22
内径d(Φmm)321
ボルト数12(本)
ボルト穴中心径(C)(Φmm)390
寸法C(Φmm)390
ボルト穴径h(Φmm)23
RoHS指令(10物質対応)対応