呼び径(A)350
呼び径(B)14
外径(mm)480
ボルト穴径(Φmm)25
ボルト穴数12
呼び圧力5K
用途造船、電力プラント、石油化学、製紙・パルプ、上下水道、薬品等の配管
トラスコ品番806-4263
材質SUS F304
形状差込み溶接フランジ
厚さ(mm)24
質量(kg)14.14
種類ステンレス製管フランジ
内径(Φmm)358.1
取付ボルトの呼びM22
外径D(Φmm)480
外径(Φmm)480
厚さt(mm)24
内径d(Φmm)358.1
ボルト数12(本)
ボルト穴中心径(C)(Φmm)435
寸法C(Φmm)435
ボルト穴径h(Φmm)25
RoHS指令(10物質対応)対応