呼び径(A)500
呼び径(B)20
外径(mm)655
ボルト穴径(Φmm)25
ボルト穴数20
呼び圧力5K
用途造船、電力プラント、石油化学、製紙・パルプ、上下水道、薬品等の配管
トラスコ品番850-5183
材質SUS F304
形状差込み溶接フランジ
厚さ(mm)24
質量(kg)23.23
種類ステンレス製管フランジ
内径(Φmm)511
取付ボルトの呼びM22
外径D(Φmm)655
外径(Φmm)655
厚さt(mm)24
内径d(Φmm)511
ボルト数20(本)
ボルト穴中心径(C)(Φmm)605
寸法C(Φmm)605
ボルト穴径h(Φmm)25
RoHS指令(10物質対応)対応