呼び径(A)550
呼び径(B)22
外径(mm)720
ボルト穴径(Φmm)27
ボルト穴数20
呼び圧力5K
用途造船、電力プラント、石油化学、製紙・パルプ、上下水道、薬品等の配管
トラスコ品番850-5184
材質SUS F304
形状差込み溶接フランジ
厚さ(mm)26
質量(kg)30.41
種類ステンレス製管フランジ
内径(Φmm)562
取付ボルトの呼びM24
外径D(Φmm)720
外径(Φmm)720
厚さt(mm)26
内径d(Φmm)562
ボルト数20(本)
ボルト穴中心径(C)(Φmm)665
寸法C(Φmm)665
ボルト穴径h(Φmm)27
RoHS指令(10物質対応)対応