用途造船、電力プラント、石油化学、製紙・パルプ、上下水道、薬品等の配管
呼び径(A)90呼び径(B)3-1/2外径(mm)190ボルト穴径(Φmm)19ボルト穴数4呼び圧力5Kトラスコ品番806-4190材質SUS F304形状差込み溶接フランジ厚さ(mm)14質量(kg)2.1種類ステンレス製管フランジ内径(Φmm)102.6取付ボルトの呼びM16外径D(Φmm)190外径(Φmm)190厚さt(mm)14内径d(Φmm)102.6ボルト数4(本)ボルト穴中心径(C)(Φmm)155寸法C(Φmm)155ボルト穴径h(Φmm)19RoHS指令(10物質対応)対応