呼び径(A)125
呼び径(B)5
外径(mm)255
ボルト穴径(Φmm)22
ボルト穴数8
呼び圧力10K
用途造船、電力プラント、石油化学、製紙・パルプ、上下水道、薬品等の配管
トラスコ品番806-4680
材質SUS F304
形状平面座差込み溶接ハブフランジ(JPI規格)
種類ステンレス製管フランジ
呼び径125A(5B)
取付ボルトの呼びM20
外径D(Φmm)255
内径d(Φmm)141.2
寸法C(Φmm)215.9
寸法b(Φmm)164
ボルト穴径h(Φmm)22
RoHS指令(10物質対応)対応
長さT(mm)35