スリップオンフランジ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 呼び径(A)15 呼び径(B)1/2 呼び径15A(1/2B) 呼び圧力10K 注文コード06860963 品番304SORF150LB15A
参考基準価格(税別)¥1,080 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
この商品は呼び径・呼び圧力など29種類から選べます 他の種類を見る
呼び径(A)15 呼び径(B)1/2 外径(mm)90 ボルト穴径(Φmm)16 ボルト穴数4 呼び圧力10K 用途造船、電力プラント、石油化学、製紙・パルプ、上下水道、薬品等の配管 トラスコ品番806-4682 材質SUS F304 形状平面座差込み溶接ハブフランジ(JPI規格) 種類ステンレス製管フランジ 呼び径15A(1/2B) 取付ボルトの呼びM14 外径D(Φmm)90 内径d(Φmm)22.2 寸法C(Φmm)60.3 寸法b(Φmm)30 ボルト穴径h(Φmm)16 RoHS指令(10物質対応)対応 長さT(mm)14

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フランジの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/506/
2023-03-24

「フランジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする