呼び径(A)300
呼び径(B)12
外径(mm)485
ボルト穴径(Φmm)26
ボルト穴数12
呼び圧力10K
用途造船、電力プラント、石油化学、製紙・パルプ、上下水道、薬品等の配管
トラスコ品番850-5186
材質SUS F304
形状平面座差込み溶接ハブフランジ(JPI規格)
種類ステンレス製管フランジ
呼び径300A(12B)
取付ボルトの呼びM24
外径D(Φmm)485
内径d(Φmm)321.0
寸法C(Φmm)431.8
寸法b(Φmm)365
ボルト穴径h(Φmm)26
RoHS指令(10物質対応)対応
長さT(mm)54