呼び径(A)100
呼び径(B)4
外径(mm)225
ボルト穴径(Φmm)23
呼び圧力20K
用途造船、電力プラント、石油化学、製紙・パルプ、上下水道、薬品等の配管
トラスコ品番806-4691
材質SUS F304
形状平面座差込み溶接ハブフランジ
種類ステンレス製管フランジ
呼び径100A(4B)
取付ボルトの呼びM20
外径D(Φmm)225
寸法S(mm)132
内径d(Φmm)115.4
厚さT(mm)24
寸法C(Φmm)185
寸法m(mm)6
角度α(°)20°
寸法g(Φmm)160
高さF(mm)2
ボルト穴径h(Φmm)23
寸法a(Φmm)138
RoHS指令(10物質対応)対応
スミ肉の丸み(最大)r(mm)6
長さT(mm)36