呼び径(A)20
呼び径(B)3/4
外径(mm)100
ボルト穴径(Φmm)15
呼び圧力20K
用途造船、電力プラント、石油化学、製紙・パルプ、上下水道、薬品等の配管
トラスコ品番806-4693
材質SUS F304
形状平面座差込み溶接ハブフランジ
種類ステンレス製管フランジ
呼び径20A(3/4B)
取付ボルトの呼びM12
外径D(Φmm)100
寸法S(mm)37
内径d(Φmm)27.7
厚さT(mm)16
寸法C(Φmm)75
寸法m(mm)4
寸法g(Φmm)56
高さF(mm)1
ボルト穴径h(Φmm)15
寸法a(Φmm)40
RoHS指令(10物質対応)対応
スミ肉の丸み(最大)r(mm)4
長さT(mm)22