呼び径(A)25
呼び径(B)1
外径(mm)125
ボルト穴径(Φmm)19
呼び圧力20K
用途造船、電力プラント、石油化学、製紙・パルプ、上下水道、薬品等の配管
トラスコ品番806-4694
材質SUS F304
形状平面座差込み溶接ハブフランジ
種類ステンレス製管フランジ
呼び径25A(1B)
取付ボルトの呼びM16
外径D(Φmm)125
寸法S(mm)44
内径d(Φmm)34.5
厚さT(mm)16
寸法C(Φmm)90
寸法m(mm)4
寸法g(Φmm)67
高さF(mm)1
ボルト穴径h(Φmm)19
寸法a(Φmm)48
RoHS指令(10物質対応)対応
スミ肉の丸み(最大)r(mm)4
長さT(mm)24