呼び径(A)100
呼び径(B)4
外径(mm)255
ボルト穴径(Φmm)22
ボルト穴数8
呼び圧力20K
用途造船、電力プラント、石油化学、製紙・パルプ、上下水道、薬品等の配管
トラスコ品番806-4699
材質SUS F304
形状平面座差込み溶接ハブフランジ(JPI規格)
種類ステンレス製管フランジ
呼び径100A(4B)
取付ボルトの呼びM20
外径D(Φmm)255
内径d(Φmm)115.4
寸法C(Φmm)200.0
寸法b(Φmm)146
ボルト穴径h(Φmm)22
RoHS指令(10物質対応)対応
長さT(mm)46