呼び径(A)15
呼び径(B)1/2
外径(mm)95
ボルト穴径(Φmm)16
ボルト穴数4
呼び圧力20K
用途造船、電力プラント、石油化学、製紙・パルプ、上下水道、薬品等の配管
トラスコ品番806-4700
材質SUS F304
形状平面座差込み溶接ハブフランジ(JPI規格)
種類ステンレス製管フランジ
呼び径15A(1/2B)
取付ボルトの呼びM14
外径D(Φmm)95
内径d(Φmm)22.2
寸法C(Φmm)66.7
寸法b(Φmm)38
ボルト穴径h(Φmm)16
RoHS指令(10物質対応)対応
長さT(mm)21