呼び径(A)40
呼び径(B)1 1/2
外径(mm)155
ボルト穴径(Φmm)22
ボルト穴数4
呼び圧力20K
用途造船、電力プラント、石油化学、製紙・パルプ、上下水道、薬品等の配管
トラスコ品番806-4703
材質SUS F304
形状平面座差込み溶接ハブフランジ(JPI規格)
種類ステンレス製管フランジ
呼び径40A(1 1/2B)
取付ボルトの呼びM20
外径D(Φmm)155
内径d(Φmm)49.1
寸法C(Φmm)114.3
寸法b(Φmm)70
ボルト穴径h(Φmm)22
RoHS指令(10物質対応)対応
長さT(mm)29