イノック
イノックの 継手・パイプ
イノックの 継手
イノックの フランジ
ブラインドフランジ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
06861234
品番
304BDRF150LB125A
参考基準価格(税別)
¥18,400
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
呼び径(A)
125
呼び径(B)
5
外径(mm)
255
ボルト穴径(Φmm)
22
ボルト穴数
8
用途
造船、電力プラント、石油化学、製紙・パルプ、上下水道、薬品等の配管
トラスコ品番
806-4272
材質
SUS F304
形状
平面座閉止フランジ(JPI規格)
種類
ステンレス製管フランジ
呼び径
125A(5B)
取付ボルトの呼び
M20
外径D(Φmm)
255
寸法C(Φmm)
215.9
ボルト穴径h(Φmm)
22
RoHS指令(10物質対応)
対応
呼び圧力
10K
商品豆知識
配管工事を支える補助部材