イノック
イノックの 継手・パイプ
イノックの 継手
イノックの フランジ
ブラインドフランジ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
06861252
品番
304BDRF150LB15A
参考基準価格(税別)
¥1,040
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
呼び径(A)
15
呼び径(B)
1/2
外径(mm)
90
ボルト穴径(Φmm)
16
ボルト穴数
4
用途
造船、電力プラント、石油化学、製紙・パルプ、上下水道、薬品等の配管
トラスコ品番
806-4274
材質
SUS F304
形状
平面座閉止フランジ(JPI規格)
種類
ステンレス製管フランジ
呼び径
15A(1/2B)
取付ボルトの呼び
M14
外径D(Φmm)
90
寸法C(Φmm)
60.3
ボルト穴径h(Φmm)
16
RoHS指令(10物質対応)
対応
呼び圧力
10K
商品豆知識
配管工事を支える補助部材