呼び径(A)10
呼び径(B)3/8
外径(mm)90
ボルト穴径(Φmm)15
呼び圧力10K
用途造船、電力プラント、石油化学、製紙・パルプ、上下水道、薬品等の配管
仕様JIS B2220規格品
トラスコ品番806-4173
材質SUS F304
形状閉止フランジ
厚さ(mm)12
質量(kg)0.54
種類ステンレス製管フランジ
取付ボルトの呼びM12
外径D(Φmm)90
外径(Φmm)90
厚さt(mm)12
JIS規格JIS B2220規格品
ボルト穴中心径(C)(Φmm)65
寸法C(Φmm)65
ボルト穴径h(Φmm)15
RoHS指令(10物質対応)対応