呼び径(A)125
呼び径(B)5
外径(mm)250
ボルト穴径(Φmm)23
呼び圧力10K
用途造船、電力プラント、石油化学、製紙・パルプ、上下水道、薬品等の配管
仕様JIS B2220規格品
トラスコ品番806-4174
材質SUS F304
形状閉止フランジ
厚さ(mm)20
質量(kg)7.25
種類ステンレス製管フランジ
取付ボルトの呼びM20
外径D(Φmm)250
外径(Φmm)250
厚さt(mm)20
JIS規格JIS B2220規格品
ボルト穴中心径(C)(Φmm)210
寸法C(Φmm)210
ボルト穴径h(Φmm)23
RoHS指令(10物質対応)対応