呼び径(A)200
呼び径(B)8
外径(mm)330
ボルト穴径(Φmm)23
呼び圧力10K
用途造船、電力プラント、石油化学、製紙・パルプ、上下水道、薬品等の配管
仕様JIS B2220規格品
トラスコ品番806-4176
材質SUS F304
形状閉止フランジ
厚さ(mm)22
質量(kg)14.04
種類ステンレス製管フランジ
取付ボルトの呼びM20
外径D(Φmm)330
外径(Φmm)330
厚さt(mm)22
JIS規格JIS B2220規格品
ボルト穴中心径(C)(Φmm)290
寸法C(Φmm)290
ボルト穴径h(Φmm)23
RoHS指令(10物質対応)対応