ブラインドフランジ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 お客様組立品車上渡し 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 06861426 品番 304BF10K400A
参考基準価格(税別)¥109,400 販売価格(税込) ¥102,278
販売価格(税別)
92,980
呼び径(A)400 呼び径(B)16 外径(mm)560 ボルト穴径(Φmm)27 呼び圧力10K 用途造船、電力プラント、石油化学、製紙・パルプ、上下水道、薬品等の配管 仕様JIS B2220規格品 トラスコ品番850-5163 材質SUS F304 形状閉止フランジ 厚さ(mm)28 質量(kg)52.63 種類ステンレス製管フランジ 取付ボルトの呼びM24 外径D(Φmm)560 外径(Φmm)560 厚さt(mm)28 JIS規格JIS B2220規格品 ボルト穴中心径(C)(Φmm)510 寸法C(Φmm)510 ボルト穴径h(Φmm)27 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フランジの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/506/
2023-03-24

「フランジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする