呼び径(A)150
呼び径(B)6
外径(mm)265
ボルト穴径(Φmm)19
呼び圧力5K
用途造船、電力プラント、石油化学、製紙・パルプ、上下水道、薬品等の配管
仕様JIS B2220規格品
トラスコ品番806-4169
材質SUS F304
形状閉止フランジ
厚さ(mm)18
質量(kg)7.55
種類ステンレス製管フランジ
取付ボルトの呼びM16
外径D(Φmm)265
外径(Φmm)265
厚さt(mm)18
JIS規格JIS B2220規格品
ボルト穴中心径(C)(Φmm)230
寸法C(Φmm)230
ボルト穴径h(Φmm)19
RoHS指令(10物質対応)対応