呼び径(A)550
呼び径(B)22
外径(mm)720
ボルト穴径(Φmm)27
呼び圧力5K
用途造船、電力プラント、石油化学、製紙・パルプ、上下水道、薬品等の配管
仕様JIS B2220規格品
トラスコ品番850-5173
材質SUS F304
形状閉止フランジ
厚さ(mm)26
質量(kg)81.62
種類ステンレス製管フランジ
取付ボルトの呼びM24
外径D(Φmm)720
外径(Φmm)720
厚さt(mm)26
JIS規格JIS B2220規格品
ボルト穴中心径(C)(Φmm)665
寸法C(Φmm)665
ボルト穴径h(Φmm)27
RoHS指令(10物質対応)対応