呼び径(A)90
呼び径(B)3-1/2
外径(mm)190
ボルト穴径(Φmm)19
呼び圧力5K
用途造船、電力プラント、石油化学、製紙・パルプ、上下水道、薬品等の配管
仕様JIS B2220規格品
トラスコ品番806-4172
材質SUS F304
形状閉止フランジ
厚さ(mm)14
質量(kg)3.02
種類ステンレス製管フランジ
取付ボルトの呼びM16
外径D(Φmm)190
外径(Φmm)190
厚さt(mm)14
JIS規格JIS B2220規格品
ボルト穴中心径(C)(Φmm)155
寸法C(Φmm)155
ボルト穴径h(Φmm)19
RoHS指令(10物質対応)対応