用途造船、電力プラント、石油化学、製紙・パルプ、上下水道、薬品等の配管呼び径(A)100呼び径(B)4外径(mm)200ボルト穴径(Φmm)19ボルト穴数8呼び圧力10Kトラスコ品番806-4871材質SUS F316形状閉止フランジ厚さ(mm)18種類ステンレス製管フランジ内径(Φmm)115.4取付ボルトの呼びM16外径D(Φmm)210外径(Φmm)200厚さt(mm)18内径d(Φmm)115.4ボルト数8(本)ボルト穴中心径(C)(Φmm)175寸法C(Φmm)175ボルト穴径h(Φmm)19RoHS指令(10物質対応)対応