用途造船、電力プラント、石油化学、製紙・パルプ、上下水道、薬品等の配管呼び径(A)200呼び径(B)8外径(mm)330ボルト穴径(Φmm)23ボルト穴数12呼び圧力10Kトラスコ品番806-4882材質SUS F316形状閉止フランジ厚さ(mm)22種類ステンレス製管フランジ内径(Φmm)218取付ボルトの呼びM20外径D(Φmm)330外径(Φmm)330厚さt(mm)22内径d(Φmm)218ボルト数12(本)ボルト穴中心径(C)(Φmm)290寸法C(Φmm)290ボルト穴径h(Φmm)23RoHS指令(10物質対応)対応