曜日別特売
316BF10K25A ブラインドフランジ イノック 06861688

316BF10K25A ブラインドフランジ イノック 06861688
316BF10K25A ブラインドフランジ イノック 06861688

ブラインドフランジ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
呼び径(A)25
呼び圧力10K
呼び径(B)1
内容量1枚注文コード06861688品番316BF10K25A
参考基準価格(税別)¥4,390販売価格(税込)¥4,827
販売価格(税別)
4,388
用途造船、電力プラント、石油化学、製紙・パルプ、上下水道、薬品等の配管呼び径(A)25呼び径(B)1外径(mm)95ボルト穴径(Φmm)12ボルト穴数4呼び圧力10Kトラスコ品番806-4884材質SUS F316形状閉止フランジ厚さ(mm)14種類ステンレス製管フランジ内径(Φmm)34.5取付ボルトの呼びM16外径D(Φmm)125外径(Φmm)95厚さt(mm)14内径d(Φmm)34.5ボルト数4(本)ボルト穴中心径(C)(Φmm)90寸法C(Φmm)90ボルト穴径h(Φmm)19RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06861828
2018-04-03
用途: 圧縮締め付け冶具として使用
製造業

表面状態も綺麗で、寸法精度も良く出ている。SUS316材なので使い易い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フランジの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/506/
2023-03-24

フランジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする