ブラインドフランジ

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 お客様組立品車上渡し 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 06861697 品番 316BF10K300A
参考基準価格(税別)¥89,500 販売価格(税込) ¥97,878
販売価格(税別)
88,980
呼び径(A)300 呼び径(B)12 外径(mm)445 ボルト穴径(Φmm)25 ボルト穴数16 呼び圧力10K 用途造船、電力プラント、石油化学、製紙・パルプ、上下水道、薬品等の配管 トラスコ品番850-5198 材質SUS F316 形状閉止フランジ 厚さ(mm)24 種類ステンレス製管フランジ 内径(Φmm)321 取付ボルトの呼びM22 外径D(Φmm)445 外径(Φmm)445 厚さt(mm)24 内径d(Φmm)321 ボルト数16(本) ボルト穴中心径(C)(Φmm)400 寸法C(Φmm)400 ボルト穴径h(Φmm)25 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06861828
2018-04-03
用途:
圧縮締め付け冶具として使用
製造業

表面状態も綺麗で、寸法精度も良く出ている。SUS316材なので使い易い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フランジの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/506/
2023-03-24

「フランジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする