用途造船、電力プラント、石油化学、製紙・パルプ、上下水道、薬品等の配管呼び径(A)125呼び径(B)5外径(mm)235ボルト穴径(Φmm)19ボルト穴数8呼び圧力5Kトラスコ品番806-4891材質SUS F316形状閉止フランジ厚さ(mm)16種類ステンレス製管フランジ内径(Φmm)141.2取付ボルトの呼びM16外径D(Φmm)235外径(Φmm)235厚さt(mm)16内径d(Φmm)141.2ボルト数8(本)ボルト穴中心径(C)(Φmm)200寸法C(Φmm)200ボルト穴径h(Φmm)19RoHS指令(10物質対応)対応