用途造船、電力プラント、石油化学、製紙・パルプ、上下水道、薬品等の配管呼び径(A)20呼び径(B)3/4外径(mm)85ボルト穴径(Φmm)12ボルト穴数4呼び圧力5Kトラスコ品番806-4895材質SUS F316形状閉止フランジ厚さ(mm)10種類ステンレス製管フランジ内径(Φmm)27.7取付ボルトの呼びM10外径D(Φmm)85外径(Φmm)85厚さt(mm)10内径d(Φmm)27.7ボルト数4(本)ボルト穴中心径(C)(Φmm)65寸法C(Φmm)65ボルト穴径h(Φmm)12RoHS指令(10物質対応)対応