マルチ型ガス検知器

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
この商品は検知対象ガス・校正証明書・電源など48種類から選べます他の種類を見る
内容量
1セット
注文コード
06861816
品番
XP-302M-R-A-2(メタン仕様)(検査成績書・トレーサビリティ付)
参考基準価格(税別)¥229,000販売価格(税込)¥241,780
販売価格(税別)
¥219,800

酸素・可燃性ガス・硫化水素・一酸化炭素の4種のガスを同時測定・同時表示。※3種も選べます
センサユニット交換方式でメンテナンスの負担を軽減。
大きく見やすい4ガス同時表示の大画面。
用途に合わせて選べる1mガス導入管タイプ、8mガス導入管タイプ、アルミケースタイプをご用意。
本質安全防爆構造(Ex ib d IIB T3) ※可燃性ガスセンサ部は耐圧防爆構造。

用途
各種工場での日常点検、各種作業現場での作業員の安全確保。
タンク内、マンホール内、トンネル等地下工事現場での作業前の安全確認、作業中の作業員の安全確保に。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガス分析」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする