用途造船、電力プラント、石油化学、製紙・パルプ、上下水道、薬品等の配管呼び径(A)300呼び径(B)12外径(mm)430ボルト穴径(Φmm)23ボルト穴数12呼び圧力5Kトラスコ品番850-5199材質SUS F316形状閉止フランジ厚さ(mm)22種類ステンレス製管フランジ内径(Φmm)321取付ボルトの呼びM20外径D(Φmm)430外径(Φmm)430厚さt(mm)22内径d(Φmm)321ボルト数12(本)ボルト穴中心径(C)(Φmm)390寸法C(Φmm)390ボルト穴径h(Φmm)23RoHS指令(10物質対応)対応