呼び径(A)40
呼び径(B)1-1/2
外径(mm)120
ボルト穴径(Φmm)15
ボルト穴数4
呼び圧力5K
用途造船、電力プラント、石油化学、製紙・パルプ、上下水道、薬品等の配管
トラスコ品番806-4899
材質SUS F316
形状閉止フランジ
厚さ(mm)12
種類ステンレス製管フランジ
内径(Φmm)49.1
取付ボルトの呼びM12
外径D(Φmm)120
外径(Φmm)120
厚さt(mm)12
内径d(Φmm)49.1
ボルト数4(本)
ボルト穴中心径(C)(Φmm)95
寸法C(Φmm)95
ボルト穴径h(Φmm)15
RoHS指令(10物質対応)対応