遊合フランジ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 06862178 品番 304FFC10K125A
参考基準価格(税別)¥8,770 販売価格(税込) ¥9,568
販売価格(税別)
8,698
呼び径(A)125 呼び径(B)5 外径(mm)250 ボルト穴径(Φmm)23 用途造船、電力プラント、石油化学、製紙・パルプ、上下水道、薬品等の配管 トラスコ品番806-4266 材質SUS F304 形状遊合フランジ 種類ステンレス製管フランジ 呼び径5 取付ボルトの呼びM20 外径D(Φmm)250 内径d(Φmm)143 厚さT(mm)20 寸法C(Φmm)210 面取り寸法C(mm)6 ボルト穴径h(Φmm)23 RoHS指令(10物質対応)対応 呼び圧力10K

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フランジの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/506/
1人が参考にしています
2023-03-24

「フランジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする