イノック
イノックの 継手・パイプ
イノックの 継手
イノックの フランジ
遊合フランジ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
06862187
品番
304FFC10K150A
参考基準価格(税別)
¥12,300
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
呼び径(A)
150
呼び径(B)
6
外径(mm)
280
ボルト穴径(Φmm)
23
用途
造船、電力プラント、石油化学、製紙・パルプ、上下水道、薬品等の配管
トラスコ品番
806-4267
材質
SUS F304
形状
遊合フランジ
種類
ステンレス製管フランジ
呼び径
6
取付ボルトの呼び
M20
外径D(Φmm)
280
内径d(Φmm)
168.4
厚さT(mm)
22
寸法C(Φmm)
240
面取り寸法C(mm)
6
ボルト穴径h(Φmm)
23
RoHS指令(10物質対応)
対応
呼び圧力
10K
商品豆知識
配管工事を支える補助部材