イノック
イノックの 継手・パイプ
イノックの 継手
イノックの フランジ
遊合フランジ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
06862214
品番
304FFC10K20A
参考基準価格(税別)
¥1,570
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
呼び径(A)
20
呼び径(B)
3/4
外径(mm)
100
ボルト穴径(Φmm)
15
用途
造船、電力プラント、石油化学、製紙・パルプ、上下水道、薬品等の配管
トラスコ品番
806-4333
材質
SUS F304
形状
遊合フランジ
種類
ステンレス製管フランジ
呼び径
20A(3/4B)
取付ボルトの呼び
M12
外径D(Φmm)
100
内径d(Φmm)
28.9
厚さT(mm)
14
寸法C(Φmm)
75
面取り寸法C(mm)
3
ボルト穴径h(Φmm)
15
RoHS指令(10物質対応)
対応
呼び圧力
10K
商品豆知識
配管工事を支える補助部材