イノック
イノックの 継手・パイプ
イノックの 継手
イノックの フランジ
遊合フランジ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
06862223
品番
304FFC10K25A
参考基準価格(税別)
¥2,420
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
呼び径(A)
25
呼び径(B)
1
外径(mm)
125
ボルト穴径(Φmm)
19
用途
造船、電力プラント、石油化学、製紙・パルプ、上下水道、薬品等の配管
トラスコ品番
806-4334
材質
SUS F304
形状
遊合フランジ
種類
ステンレス製管フランジ
呼び径
25A(1B)
取付ボルトの呼び
M16
外径D(Φmm)
125
内径d(Φmm)
35.6
厚さT(mm)
14
寸法C(Φmm)
90
面取り寸法C(mm)
3
ボルト穴径h(Φmm)
19
RoHS指令(10物質対応)
対応
呼び圧力
10K
商品豆知識
配管工事を支える補助部材