遊合フランジ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 06862232 品番 304FFC10K32A
参考基準価格(税別)¥3,140 販売価格(税込) ¥3,408
販売価格(税別)
3,098
呼び径(A)32 呼び径(B)1 1/4 外径(mm)135 ボルト穴径(Φmm)19 用途造船、電力プラント、石油化学、製紙・パルプ、上下水道、薬品等の配管 トラスコ品番806-4335 材質SUS F304 形状遊合フランジ 種類ステンレス製管フランジ 呼び径1-1/4 取付ボルトの呼びM16 外径D(Φmm)135 内径d(Φmm)44.3 厚さT(mm)16 寸法C(Φmm)100 面取り寸法C(mm)4 ボルト穴径h(Φmm)19 RoHS指令(10物質対応)対応 呼び圧力10K

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フランジの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/506/
1人が参考にしています
2023-03-24

「フランジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする