バンドソーブレード α21(エンドレス)

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(10本) 幅(mm)27 注文コード06862371 品番S-MC 3505×27×0.9 3/4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥82,000
この商品は幅・内容量など37種類から選べます 他の種類を見る

加工精度抜群。切れ曲りしにくく、切断面の面粗度もすぐれたブレードです。
コバルト配合のマトリックスハイスを刃部に用いていますので、特に耐摩耗性にすぐれ、鋸刃寿命も向上しました。
アサリ幅大仕様の形鋼用ブレードが狭窄防止に威力を発揮します。
切削加工時のビビリ現象とチッピングを減少させました。

幅(mm)27 厚さ(mm)0.9 ピッチ3/4 標準長さ(mm)3505 用途形鋼、ソリッド材(クロムモリブデン鋼、SS材、鋳鉄)などの切断。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32753052
2023-12-28
用途:
鋳物の切断

切断も早くきれいに仕上がります
良い商品でだと思います

対象商品:
32753061
2015-06-16
用途:
自動切断機による金属棒の切断

すげー切れます!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンドソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする