バンドソーブレード β21(エンドレス)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10本) 幅(mm)34 注文コード06862843 品番S-VC 4570×34×1.1 2/3
参考基準価格(税別)¥167,000 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800
この商品は幅・内容量など9種類から選べます 他の種類を見る

加工精度抜群。切れ曲りしにくく、切断面の面粗度もすぐれたブレードです。
M42(SKH-59)を刃部に用いており、難削材(ステンレス、ダイス鋼など)の切削に最適です。
高速重切削作業に適しており、最も好条件な切削が可能です。
耐熱性、耐久性にすぐれ、寿命を大幅にアップしました。

幅(mm)34 厚さ(mm)1.07 ピッチコンビネーション(S-VC):2/3 標準長さ(mm)4570 用途難削材(ステンレス鋼、ダイス鋼)などの切断。 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンドソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする