曜日別特売
CR-25A-10K-U(554) フランジパッキンJIS10K用 アキツ 06862957

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フランジパッキンJIS10K用

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
呼び径(A)25
25
100
10
125
150
15
175
200
20
225
250
300
32
350
400
40
450
50
65
80
90
材質CR
トラスコ品番850-5434
850-5434
850-5393
850-5394
850-5397
850-5398
850-5401
850-5402
850-5405
850-5406
850-5410
850-5413
850-5414
850-5417
850-5418
850-5422
850-5425
850-5426
850-5429
850-5430
850-5437
850-5438
850-5441
850-5442
850-5445
850-5446
850-5449
850-5450
850-5454
850-5457
850-5458
850-5462
850-5465
850-5466
850-5469
850-5470
850-5473
850-5474
850-5612
850-5613
850-5616
850-5617
850-5620
850-5621
850-5624
850-5625
850-5629
850-5632
850-5633
850-5636
850-5637
850-5641
850-5644
850-5645
850-5648
850-5649
850-5653
850-5656
850-5657
850-5660
850-5661
850-5664
850-5665
850-5668
850-5669
850-5673
850-5676
850-5677
850-5681
850-5684
850-5685
850-5688
850-5689
850-5692
850-5693
850-5652
850-5680
内容量1枚注文コード06862957品番CR-25A-10K-U(554)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥230
販売価格(税別)
209
呼び径(A)25材質CRトラスコ品番850-5434質量(g)13
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34046487
2023-04-26
用途: フランジ接手配管用

水・不凍液・洗剤に対してのシール。
常時化学的負荷が掛かるわけではないので、NBR材製をチョイス。
EPDM(老化防止剤配合品)でも良かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パッキン類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする